Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS22945DCKR IC, POWER SWITCH, 1.62V IN, 5SC70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008909
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS22945DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsverteilungsschalter
Strombegrenzungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SC-70
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.4 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Strombegrenzung: 150 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Leistungsschalter, Power-Management-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, TPS22945DCKR, 3008909, 300-8909
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 0,38*
    € 0,62*
    Lager 139
    1562
    1
    € 14,99*
    ab € 0,47*
    € 1,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,533*
    € 1,82427
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,47*
    € 0,5593
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.