Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS22965DSGR POWER LOAD SWITCH, 5.7V, WSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008911
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS22965DSGR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: WSON
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.016 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: WSON
  • Strombegrenzung: 6 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Eingangsspannung: 5.7 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,40*
    € 1,29*
    Lager 139
    302
    € 14,99*
    ab € 0,40*
    € 1,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,373*
    € 1,63387
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,193*
    € 1,41967
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,829*
    € 0,98651
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,553*
    € 0,65807
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,521*
    € 0,61999
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.