Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS TPS2561DRCR IC, POWER DIST SWITCH, ADJ, 10SON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008933
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS2561DRCR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 2 - 1 Jahr
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: SON
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.044 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: SON
  • Strombegrenzung: 2.5 A
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 6.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,55*
    € 0,68*
    Lager 139
    553
    1
    € 14,99*
    ab € 0,559*
    € 2,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,277*
    € 1,51963
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,914*
    € 1,08766
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,834*
    € 0,99246
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,784*
    € 0,93296
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.