Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DRV5013AGQLPG HALL EFFECT SENSOR, LATCH, TO-226AA-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008979
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV5013AGQLPG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Bauform - Sensor: TO-226AA
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 38 V
  • MSL: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Hall-Effekt-Typ: Signalspeicher
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsstrom: 30 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Latch, ti hall sensor, hall effekt sensor, Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, DRV5013AGQLPG, 3008979, 300-8979
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,56*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,789*
    € 0,93891
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.