Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS DRV5033AJQDBZR HALL EFFECT SENSOR, OMNIPOLAR, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3008986
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DRV5033AJQDBZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Bauform - Sensor: SOT-23
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 38 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Hall-Effekt-Typ: Omnipolar
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Ausgangsstrom: 30 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ti hall sensor, hall effekt sensor, Halbleiter, Hall-Effekt-Sensoren, ICs, Sensor-ICs, TEXAS INSTRUMENTS, DRV5033AJQDBZR, 3008986, 300-8986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,301*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,598*
    € 1,90162
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,519*
    € 0,61761
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,361*
    € 0,42959
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.