Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIDEC COMPONENTS RE30E-1024-213-1 OPTISCHER ENCODER, 3 KANÄLE, 5-12V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010306
Hersteller:
     Nidec
Herst.-Nr.:
     RE30E-1024-213-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Produktpalette: RE30E
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Versorgungsspannung, max.: 12 V
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Panelmontage
  • Schaft: Typ D, abgeflachtes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: -
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: IP40
  • Encoderauflösung: 1024 PPR
  • Anschluss: Anschlussdrähte
  • Wellendurchmesser: 4 mm
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Drehzahl, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Länge der Welle: 10 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: inkrementalgeber 1024 imp, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, NIDEC COMPONENTS, RE30E-1024-213-1, 3010306, 301-0306
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    Frei Haus
    ab € 77,68*
    € 100,90*
    Lager 139
    8
    1
    Frei Haus
    ab € 65,13*
    € 108,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 108,52*
    € 129,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 105,78*
    € 125,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 95,61*
    € 113,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,41*
    € 101,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,26*
    € 93,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 74,52*
    € 88,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 73,04*
    € 86,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,13*
    € 77,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.