Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE P6KE200CA TVS-DIODE, 600W, 171V, BIDIR, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010370
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6KE200CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Drahtwiderstand
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6KE
  • Sperrspannung: 171 V
  • Klemmspannung, max.: 274 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 190 V
  • Durchbruchspannung, max.: 210 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, suppressordiode littlefuse, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, LITTELFUSE, P6KE200CA, 3010370, 301-0370
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    Lager 139
    3205
    5
    € 14,99*
    ab € 0,13*
    € 0,333*
    25
    Frei Haus
    ab € 0,6857*
    € 1,887*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,292*
    € 0,34748
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,176*
    € 0,20944
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,665* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.