Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCL2801CDADR2G PFC-CONTROLLER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010449
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCL2801CDADR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 27 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: -
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • Versorgungsstrom: 2 mA
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Frequenz: -
  • Einschaltstrom: 10 µA
  • Schaltfrequenz, min.: 27.4 kHz
  • PFC-Betriebsmodus: CrCM - Critical Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Frequenzmodus: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 50 kHz
  • Steuer-/Bedienmodus: Spitzenstrom
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Controller-IC: NSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 12.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, (Leistungsfaktorkorrektur), (PMIC), Halbleiter, ICs, PFC-Schaltungen, Power-Management-ICs, ONSEMI, NCL2801CDADR2G, 3010449, 301-0449
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,27*
    € 0,33*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,277*
    € 1,139*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,139*
    € 1,35541
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,981*
    € 1,16739
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.