Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7700/50 SF FLACHBANDKABEL, 50 LEITER, 30AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010608
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7700/50 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Rastermaß: 0.64 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 33.02 mm
  • Produktpalette: 7700
  • Mantelfarbe: Metallic
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Anzahl der Adern: 50 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 30 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: Alufolie, Polyester
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, 7700/50 SF, 3010608, 301-0608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 682,05*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 682,05* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 784,50*
    € 933,56
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 779,42*
    € 927,51
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 750,69*
    € 893,32
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 725,86*
    € 863,77
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 682,05*
    € 811,64
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.