Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF447/40 100'SF FLACHBANDKABEL, 40-ADRIG, 30AWG, 150V


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010637
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF447/40 100'SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Rastermaß: 0.64 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 25.4 mm
  • Produktpalette: HF447
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Anzahl der Adern: 40 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Mantelmaterial: Polyolefin, halogenfrei
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, HF447/40 100'SF, 3010637, 301-0637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 230,24*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 7,67467* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 284,92*
    € 339,05
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 282,42*
    € 336,08
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 259,04*
    € 308,26
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 250,36*
    € 297,93
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 230,24*
    € 273,99
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.