Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HF447/50 SF FLACHBANDKABEL, 50 LEITER, 30AWG, 91M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010640
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HF447/50 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
3m flachbandkabel 50- adrig
Rastermaß: 0.64 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 91 m
  • Kabelbreite: 31.75 mm
  • Produktpalette: HF447
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Anzahl der Adern: 50 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 300 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Mantelmaterial: Polyolefin, halogenfrei
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 50-polig, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, 3M, HF447/50 SF, 3010640, 301-0640
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 757,49*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 757,49* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 871,50*
    € 1.037,09
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 860,83*
    € 1.024,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 823,68*
    € 980,18
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 798,74*
    € 950,50
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 757,49*
    € 901,41
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.