Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SDR-2 KABELMARKIERUNG, 5.46MM X 2.44M, WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010666
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SDR-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Produktpalette: ScotchCode SDR
  • Markierungstyp: Vorgedruckt
  • Markierungsmaterial: PET (Polyester)
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: Schwarz
  • SVHC: To Be Advised
  • Beschriftung: 2
  • Maße Kabelmarkierung: 5.46mm x 2.44m
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, kabelmarkierer pvc weiß, zackband, 3m kabelbeschriftung, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Selbstklebende, 3M, SDR-2, 3010666, 301-0666
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 5,89*
    € 7,57*
    7 Tage
    unbekannt
    10
    pro Paket
    € 5,50*
    ab € 6,58*
    € 8,40*
    15 Tage
    unbekannt
    1
    pro Packung
    € 6,99*
    ab € 5,93*
    € 8,57*
    4 Tage
    58
    1
    pro Packung
    € 6,95*
    ab € 5,97*
    € 8,58*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 6,37*
    € 12,62*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,57*
    € 14,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,03*
    € 9,56
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,72*
    € 9,19
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,37*
    € 7,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.