Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FP-301-1/8-CLEAR WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH 2:1 3.18MM FARBLOS


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010735
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FP-301-1/8-CLEAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3m klar
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch 3m
Länge - metrisch: 30.5 m
  • Schrumpfverhältnis: 2:1
  • Produktpalette: FP-301
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 3.18 mm
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Transparent
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.062 Zoll
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 1.57 mm
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.125 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Standard-Wärmeschrumpfschläuche, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, 3M, FP-301-1/8-CLEAR, 3010735, 301-0735
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 58,12*
    € 102,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 55,63*
    € 109,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 109,66*
    € 130,50
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 107,58*
    € 128,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 93,49*
    € 111,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 79,51*
    € 94,62
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 73,00*
    € 86,87
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 68,42*
    € 81,42
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 64,57*
    € 76,84
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 55,63*
    € 66,20
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,85434* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    FP-301 KIT BLACK
    ab € 159,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.