Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BA2904SFVM-TR OP-VERSTÄRKER, 500KHZ, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010773
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA2904SFVM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.2 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Anstiegsrate: 0.2 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 36V
  • Eingangsruhestrom: 0.02 µA
  • Bandbreite: 500 kHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bauform - Verstärker: MSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 500 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ROHM, BA2904SFVM-TR, 3010773, 301-0773
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 0,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,199*
    € 1,037*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,728*
    € 0,86632
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,199*
    € 0,23681
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.