Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ROHM BU7253F-E2 KOMPARATOR, 750NS, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010811
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU7253F-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: High-Speed-Komparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 750 ns
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V, ± 900mV bis ± 2.75V
  • Bauform - Komparator: SOP
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 750 ns
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ROHM, BU7253F-E2, 3010811, 301-0811
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,27*
    € 1,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,288*
    € 1,246*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,246*
    € 1,48274
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,532*
    € 0,63308
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.