Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM LM339FV-E2 KOMPARATOR, 1US, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010834
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     LM339FV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Komparatortyp: Universal
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1 µs
  • Komparatorausgang: Open-Collector
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Versorgungsspannung: 3V bis 32V, ± 1.5V bis ± 16V
  • Bauform - Komparator: SSOP
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1 µs
  • IC-Ausgang: Open-Collector
  • Anzahl der Komparatoren: 4 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ROHM, LM339FV-E2, 3010834, 301-0834
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,351*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.