Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD3775AF-E2 STROMVERSORGUNGSMONITOR, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3010998
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD3775AF-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Active-Low, Open-Collector
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SOP
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: -
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Schwellenspannung: 1.23 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 3.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ROHM, BD3775AF-E2, 3010998, 301-0998
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,19*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,37*
    € 5,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.