Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD45351G-TR SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011009
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD45351G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Manuell, Active-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SSOP
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 3.5V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Schwellenspannung: 3.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 100 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,235*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,117*
    € 1,32923
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,549*
    € 0,65331
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,285*
    € 0,33915
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,235*
    € 0,27965
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.