Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD45402G-TR SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011014
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD45402G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Manuell, Active-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SSOP
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Schwellenspannung: 4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 200 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ROHM, BD45402G-TR, 3011014, 301-1014
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,248*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.