Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD45435G-TR SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011019
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD45435G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Manuell, Active-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SSOP
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Schwellenspannung: 4.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 50 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,259*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,298*
    € 1,54462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,134*
    € 1,34946
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,984*
    € 1,17096
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.