Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD46235G-TR SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011025
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD46235G-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
durchgangsprüfer
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Manuell, Active-Low, CMOS
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SSOP
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 2.3V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Schwellenspannung: 2.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: 50 ms
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ROHM, BD46235G-TR, 3011025, 301-1025
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,191*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,842*
    € 1,00198
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,231*
    € 0,27489
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.