Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD48K29G-TL SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011061
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD48K29G-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SSOP
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Schwellenspannung: 2.9 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Überwachungsschaltungen, ROHM, BD48K29G-TL, 3011061, 301-1061
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,257*
    € 0,564*
    Lager 139
    2462
    5
    € 14,99*
    ab € 0,123*
    € 0,669*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,572*
    € 0,68068
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,237*
    € 0,28203
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,162*
    € 0,19278
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,345* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.