Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD48K33G-TL SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011063
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD48K33G-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 10 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SSOP
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Schwellenspannung: 3.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,172*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,581*
    € 0,69139
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,222*
    € 0,26418
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.