Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD50HC5WEFJ-E2 LDO-FESTSP.REGLER 5V 1.5A -25 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011109
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD50HC5WEFJ-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Nennausgangsspannung: 5 V
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: 5V 1.5A LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 8 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgang: Fest
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSOP-J
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Typische Dropout-Spannung bei Strom: 600 mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ROHM, BD50HC5WEFJ-E2, 3011109, 301-1109
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,333*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,361*
    € 1,61959
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,50*
    € 0,595
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.