Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD5210G-2MTR SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011110
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD5210G-2MTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Aktiv-Low, Open-Drain
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: SSOP
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 1V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SSOP
  • Schwellenspannung: 1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,15*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,859*
    € 1,02221
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,638*
    € 0,75922
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.