Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD60A60NUX-TR LED-TREIBER, BOOST, 600KHZ, VSON-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011130
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD60A60NUX-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: 26 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 600 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSON
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: VSON
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 600 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 30 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ROHM, BD60A60NUX-TR, 3011130, 301-1130
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,524*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,428*
    € 1,69932
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,967*
    € 1,15073
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,884*
    € 1,05196
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,654*
    € 0,77826
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.