Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD6586MUV-E2 LED-TREIBER, BOOST, 1MHZ, VQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011137
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD6586MUV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: 24 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 4 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 100 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ROHM, BD6586MUV-E2, 3011137, 301-1137
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,49*
    € 10,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.