Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD65B60GWL-E2 LED-TREIBER, BOOST, 1.1MHZ, UCSP-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011139
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD65B60GWL-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: 28.5 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1.1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: UCSP
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: UCSP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1.1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 25 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ROHM, BD65B60GWL-E2, 3011139, 301-1139
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,616*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,447*
    € 1,72193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,172*
    € 1,39468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,887*
    € 1,05553
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,757*
    € 0,90083
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.