Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD7690FJ-E2 PFC-CONTROLLER, 220KHZ, -40 BIS 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011141
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD7690FJ-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Leistungsfaktorkorrektur)
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • UVLO: 13 V
  • Tastverhältnis (%): -
  • Schaltfrequenz, max.: -
  • Versorgungsstrom: 310 µA
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP-J
  • Frequenz: 220 kHz
  • Einschaltstrom: 65 µA
  • Schaltfrequenz, min.: -
  • PFC-Betriebsmodus: BCM - Boundary Conduction Mode
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Frequenzmodus: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: Spannung
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Controller-IC: SOP-J
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 26 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,379*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,345*
    € 1,60055
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,195*
    € 1,42205
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,477*
    € 0,56763
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.