Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD7757MWX-E2 LED-TREIBER, SYNC BOOST, 2MHZ, USON-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011143
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD7757MWX-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Synchroner Boost
  • Ausgangsspannung, max.: 5.1 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.7 V
  • Eingangsspannung, max.: 5 V
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 2 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: USON
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: USON
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Synchroner Boost (aufwärts)
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 2 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ROHM, BD7757MWX-E2, 3011143, 301-1143
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,454*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,514*
    € 1,80166
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,614*
    € 0,73066
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,454*
    € 0,54026
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.