Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD82020FVJ-E2 LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011145
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD82020FVJ-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: MSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.09 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Strombegrenzung: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5.5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,461*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,304*
    € 1,55176
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,164*
    € 1,38516
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,653*
    € 0,77707
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,569*
    € 0,67711
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.