Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD82032FVJ-GE2 LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011151
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD82032FVJ-GE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: MSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.072 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Strombegrenzung: 2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,301*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,473*
    € 1,75287
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,698*
    € 0,83062
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,584*
    € 0,69496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.