Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD82034FVJ-GE2 LEISTUNGSSCHALTER, HIGH-SIDE, MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011152
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD82034FVJ-GE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Leistungsschalter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform - Leistungsverteilungsschalter: MSOP
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Durchlasswiderstand: 0.072 ohm
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Strombegrenzung: 2.5 A
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 5 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Überhitzungsschutz: Ja
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Polarität der Eingänge On / Enable: Aktiv-High
  • Leistungsschaltertyp: High-Side
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,18*
    € 1,01*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,223*
    € 1,185*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.