Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD83854MUV-E2 DC/DC-LADUNGSPUMPE BOOST/INVERT 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011155
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD83854MUV-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Ladungspumpen
DC-Power-Management
Topologie: Boost (aufwärts), invertierend
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 2.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 4.5 V
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN-V
  • Nominelle feste Ausgangsspannung: 5.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgangsstrom, max.: 50 mA
  • Einstellbare Ausgangsspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Einstellbare Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,705*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,51*
    € 2,9869
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,216*
    € 1,44704
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,057*
    € 1,25783
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,865*
    € 1,02935
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.