Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD9305AFVM-TR DC/DC-REGLER, BUCK, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011167
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9305AFVM-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 18 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 100 %
  • Schaltfrequenz: 800 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: MSOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Voltage-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Controller-IC: MSOP
  • Versorgungsspannung, min.: 4.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,76*
    € 3,2844
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.