Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD9486F-GE2 LED-TREIBER, BOOST, 800KHZ, SOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011176
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9486F-GE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Topologie: Boost
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 9 V
  • Eingangsspannung, max.: 18 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 800 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 800 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ROHM, BD9486F-GE2, 3011176, 301-1176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,463*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,299*
    € 1,54581
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,926*
    € 1,10194
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.