Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU33DV7NUX-E2 DC/DC-WANDLER, SYNC BOOST, 600KHZ, 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011247
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU33DV7NUX-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Topologie: Synchroner Boost (Aufwärts)
  • Nennausgangsspannung: 3.3 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.8 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 300 mA
  • Schaltfrequenz: 600 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSON
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: VSON
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgang: Fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, ROHM, BU33DV7NUX-E2, 3011247, 301-1247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,623*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,359*
    € 1,61721
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.