Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU4331FVE-TR SPANNUNGSPRÜFER, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011292
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU4331FVE-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • Reset-Ausgang: Active-Low, CMOS
  • Versorgungsspannung, max.: 7 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: VSOF
  • Reset-Schwellenspannung, nom.: 3.1V
  • Reset-Schwellenspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: VSOF
  • Schwellenspannung: 3.1 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Verzögerungszeit: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der überwachten Spannungen: 1 Monitor(e)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 700 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,251*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,372*
    € 1,63268
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,639*
    € 0,76041
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.