Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD50HC0WEFJ-E2 LDO-FESTSP.REGLER 5V 1A -25 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011388
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD50HC0WEFJ-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
LDO-Spannungsregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Positiver Ausgang
  • Produktpalette: 5V 1A LDO Voltage Regulators
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 8 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1A
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, nom.: 5V
  • IC-Gehäuse / Bauform: HTSOP-J
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 600mV
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,268*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,185*
    € 1,41015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,948*
    € 1,12812
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,828*
    € 0,98532
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,346*
    € 0,41174
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.