Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD6041GUL-E2 AKKUSCHUTZ, LITHIUM-IONEN, -35 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011412
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD6041GUL-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 28 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Zellen: -
  • Abschaltstrom: -
  • Anzahl der Pins: 50 Pin(s)
  • Batterie-/Akkuschutz: Überspannung
  • Batterie-/Akkutyp: Li-Ionen
  • IC-Gehäuse / Bauform: VCSP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Betriebstemperatur, min.: -35 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Akku-, Akkumanagement, Batterie-, Batterieschutz, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, zum, ROHM, BD6041GUL-E2, 3011412, 301-1412
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,014*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,71*
    € 4,4149
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,014*
    € 1,20666
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.