Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BD9615MUV-LBE2 DC/DC-REGLER, SYN BOOST/FLYBACK, 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011464
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD9615MUV-LBE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
DC
DC-Power-Management
DC-Regler
Topologie: Synchroner Boost (Aufwärts), Flyback
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 60 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Tastverhältnis (%): 90 %
  • Schaltfrequenz: 2.5 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Steuer-/Bedienmodus: Voltage-Mode-Regelung
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Controller-IC: VQFN
  • Versorgungsspannung, min.: 3.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,36*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,17*
    € 2,5823
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.