Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM BU52494NUZ-ZE2 HALL-EFFEKT-SENSOR, OMNI, 0.0063T, VSON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011540
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BU52494NUZ-ZE2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Bauform - Sensor: VSON
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Einschaltpunkt, typ.: 0.0063 T
  • Hall-Effekt-Typ: Omnipolar
  • Ausschaltpunkt, typ.: 0.0054 T
  • Anzahl der Pins: 4 Pins
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 1.65 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Hall-Effekt-Schalter, ICs, Sensor-ICs, ROHM, BU52494NUZ-ZE2, 3011540, 301-1540
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,208*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,208*
    € 0,24752
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.