Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STF36N60M6 MOSFET N-KANAL, 600V, 30A, 40W, TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011595
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STF36N60M6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.085 ohm
  • Produktpalette: MDmesh M6
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 30 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220FP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 40 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 4 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STF36N60M6, 3011595, 301-1595
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 3,35*
    € 4,63*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,86*
    € 7,65*
    Lager 139
    39
    1
    € 14,99*
    ab € 3,69*
    € 9,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,55*
    € 5,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    IPA60R125P6XKSA1
    ab € 2,38*
    Ähnlich
    Infineon
    IPA60R125C6XKSA1
    ab € 2,43*
    Ähnlich
    Vishay
    SIHA100N60E-GE3
    ab € 2,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.