Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSB712IST OP-VERSTÄRKER, 6MHZ, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011609
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSB712IST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 300 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: Mini-SOIC
  • Anstiegsrate: 3 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 36V, ± 1.35V bis ± 18V
  • Eingangsruhestrom: 0.3 µA
  • Bandbreite: 6 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: Mini SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 6 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hall Effekt Sensor, Hall Sensoren, Hall-Effekt-IC, IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, hall effekt sensor, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSB712IST, 3011609, 301-1609
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 1,28*
    € 1,59*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,736*
    € 1,69*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,78*
    € 4,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,418*
    € 1,68742
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.