Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SBCP-87HY680H INDUKTIVITÄT, 68UH, 10%, 1.16A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011848
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SBCP-87HY680H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 1.16 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 68 µH
  • Produktpalette: SBCP Series
  • Sättigungsstrom (Isat): 1 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • DC-Widerstand, max.: 0.19 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, Radial, Spulen, KEMET, SBCP-87HY680H, 3011848, 301-1848
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,85*
    € 1,06*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,854*
    € 3,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,03*
    € 3,6057
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,159*
    € 1,37921
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 1,044*
    € 1,24236
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.