Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC011038 PTC-SICHERUNG RÜCKST. 0.2A 9VDC 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013607
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC011038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012)
  • Auslösestrom: 500 mA
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: -
  • Haltestrom: 200 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.02 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 9 VDC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, MULTICOMP PRO, MC011038, 3013607, 301-3607
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,045*
      
    Preis gilt ab 2.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,0639*
    € 0,07604
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,0629*
    € 0,07485
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0548*
    € 0,06521
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0519*
    € 0,06176
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0507*
    € 0,06033
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,045*
    € 0,05355
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-PSMF020X-2
    ab € 0,291*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.