Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SLWSTK6121A WIRELESS-STARTER-KIT, WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013721
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLWSTK6121A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: WiFi
  • Lieferumfang des Kits: Starter-Kit WGM160P-Modul
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: WGM160P Module
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 179,35*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 225,28*
    € 268,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 223,39*
    € 265,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 208,73*
    € 248,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 202,89*
    € 241,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 179,35*
    € 213,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.