Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C318C104K5R5TA91707303 KONDENSATOR AEC-Q200 0.1UF 50V MLCC RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3013943
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C318C104K5R5TA91707303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 5.97 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C318C104K5R5TA91707303, 3013943, 301-3943
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,192*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,635*
    € 0,75565
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,314*
    € 0,37366
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.