Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY V40D45C-M3/I SCHOTTKY-GLEICHR 2FACH 45V 40A TO-263AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014207
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V40D45C-M3/I
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Zweifach, gemeinsame Kathode
  • Durchlassstoßstrom: 250 A
  • Produktpalette: TMBS® SMPD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 45 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • Durchlassspannung, max.: 570 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: TO-263AC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, V40D45C-M3/I, 3014207, 301-4207
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,08*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,93*
    € 3,4867
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,08*
    € 1,2852
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.