Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON ETD540N22P60HPSA1 THYRISTOR-DIODENMODUL, 2.2KV, 700A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3014243
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ETD540N22P60HPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
PIN-Diode
Thyristor
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCR / Diode
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 2.2 kV
  • Zündstrom, max.: 250 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 700 A
  • Betriebstemperatur, max.: 135 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 2.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 542 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zündspannung, max.: 2.2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Thyristor-Dioden-Modul, Thyristor-Diodenmodul, Thyristor-Modul, Thyristormodul, Triggerdiode, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, ETD540N22P60HPSA1, 3014243, 301-4243
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    Frei Haus
    ab € 182,61*
    € 244,72*
    1
    € 6,90*
    ab € 196,95*
    € 245,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    Frei Haus
    ab € 191,42*
    € 262,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 262,16*
    € 311,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 250,08*
    € 297,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 206,12*
    € 245,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,42*
    € 243,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 191,42*
    € 227,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.